Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Entlüftungsschlauch Profi

Entlüftungsschlauch Profi
ELUEFTSCHL-PROFI-DN100

Art.-Nr. 0888001030

EAN 4038898233992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Entlüftungsschlauch Profi

Art.-Nr. 0888001030

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschluß für zwei Durchmesser DN 70/100

Große Anschlusslängen


  • Bis ca. 80 cm bei DN 100/100, bis ca. 87 cm bei DN 100/70

  • Problemloses Überbrücken großer Distanzen

  • Es müssen nicht zwei Schläuche ineinander gesteckt werden.

  • Weniger Formteile notwendig


Hohe Flexibilität bei einer max. flexiblen Länge (Lflex) von ca. 67 cm


Dadurch kann nahezu jede Einbausituation abgedeckt werden



Formstabil


  • Keine Querschnittsverengung auch bei extremer Biegebelastung

  • Kein „Durchhängen“


Steckverbindung statt Schellen


Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf den Entlüftungsziegel/das Regenstandrohr (Abdichtung mit Gummiring) und Einstecken in das Entlüftungsrohr/die Entwässerungsleitung.



Anschluss DN 100 mit Gummilamellen


  • Bessere Abdichtung

  • Passt auch in abgeschnittene Rohre DN 100 ohne Muffe

  • Verwendung von Reststücken möglich


Schneidsicke für problemloses Schneiden auf gewünschte Nennweite

Hinweis

Beim kompletten Auseinanderziehen an den Anschlüssen 4 bzw. 9 Ringe in geschlossenem Zustand belassen (siehe Zeichnung Angaben A und B).

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Verbinden des Entlüftungsrohres mit dem Entlüftungsziegel.


Für den Anschluss von Regenstandrohren an die Entwässerungsleitung.

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Weiß

Anschluss Dach

DN 100

Anschluss Fallrohrseite

DN 70/100

Länge (gestauchter Zustand) (L1 min)

400 mm

Länge (gestreckter Zustand) (L1 max)

920 mm

Länge (Muffe - Einsteckstutzen) gestaucht (L2 min)

350 mm

Länge (Muffe - Einsteckstutzen) gestreckt (L2 max)

870 mm

Länge (Muffe - Lamellen) gestaucht (L3 min)

290 mm

Länge (Muffe - Lamellen) gestreckt (L3 max)

810 mm

Flexschlauchlänge (L flex)

670 mm

Ausführung (A)

Muffenseite (A): 4 Ringe, Stutzenseite (B): 9 Ringe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen