Entriegelungswerkzeug
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit Rastzunge
ENTRIGLWZG-1RASTE-(1574-2)-1,6MM
Art.-Nr. 0713558202
EAN 4046778865973
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Hinweis
Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Kontaktmaß  | 1.6  | 
Klingenbreite  | 1 mm  | 
Kontaktausführung  | Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 18 mm)  |