Entriegelungswerkzeug
Entriegelungswerkzeug für Kontakte mit Rastzunge
ENTRIGLWZG-1RASTE-1,6MM
Art.-Nr. 0713558240
EAN 4046778866062
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
Hinweis
Original Zebra-Entriegelungswerkzeuge werden in enger Zusammenarbeit mit den Kontaktteileherstellern entwickelt und auf höchstem Qualitätsniveau hergestellt. Beschädigungen am Gehäuse oder Kontakt und damit verbundene teure Ausfälle sind ausgeschlossen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Kontaktmaß | 1.6 |
Klingenbreite | 0,92 mm |
Kontaktausführung | Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 20 mm) |