Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50

Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50
KLEBST-EPXDHARZ-SCHNELL-ESK50-50ML

Art.-Nr. 08934801

EAN 4046777997521

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50

Art.-Nr. 08934801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lösungsmittelfreier Zweikomponentenkleber

Schnelle Aushärtung


Durch die Reaktion der beiden Komponenten ist eine schnelle Abbindegeschwindigkeit gegeben. Dadurch ist eine schnelle Verarbeitung gewährleistet.



Hohes Anwendungsspektrum


Zum Verkleben von Metallen, vielen Kunststoffen, Glas, Keramik usw. mit- und untereinander.



Hohe Zugfestigkeitswerte


Auch unter Wärmeeinfluss bleiben die Zugscherfestigkeiten erhalten.



Hervorragende chemische Beständigkeit


  • Beständig gegen viele Flüssigkeiten wie Wasser, Benzin und Öl

  • Alterungs- und medienbeständig


Schleifbar im ausgehärteten Zustand



Hohe Transparenz



Silikon- und lösungsmittelfrei

Hinweis

Verfärbungen durch UV-Einfluss sind möglich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien, die sich durch eine hohe Zug- und Schlagfestigkeit sowie ausgezeichnete Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeiten auszeichnen. Da der Schnellkleber transparent ist, eignet er sich für optisch anspruchsvolle Verklebungen und ist somit ein idealer Verbundstoff für die unterschiedlichsten Anwendungen wie z.B. Verkleben von Edelstahlblechen untereinander, Reparaturen von abgebrochenen Kunststoff- und Metallteilen, Herstellung von Leiterplatten etc.


Geeignete Untergründe sind Stahl, Stahl vz., Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, beschichtete oder galvanisierte Metallen, GFK geschliffen, ABS, Hart-PVC, SMC, Glas, Keramik, Beton, FK/SMC, Holz, Polyurethan etc.

Inhalt

50 ml

Gebinde

Doppelkartusche

Chemische Basis

Epoxidharz

Farbe

Klar, Hellgelb

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

1,13 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Viskosität (Zähigkeit)

11000 mPas

Verarbeitungstemperatur

30 °C

Verarbeitungszeit min.

4 min

Offene Zeit min.

3 min

Endfestigkeit min.

48 h

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis +100 °C

Zugscherfestigkeit min.

20 N/mm²

Zugscherfestigkeit Bedingung

bei 23°C

Offene Zeit Bedingung

bei 23°C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

36 Monate / bei max. 50°C, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C

Lösemittelfrei

Ja

Inhaltsgewicht

56 g

Produktgewicht (per Stück)

45,667 g

Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50 inklusive:
Statikmischrohr für 2K-Klebstoffe
2 x
Statikmischrohr für 2K-Klebstoffe

STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50-(BAG 12 PCS)

Beschreibung: Für Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50 und 2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50 in 50 ml Gebinde
Menge: 2 x
2 x
Statikmischrohr für 2K-Klebstoffe

STATMISCHRO-KLEBST-ESK50/FLM50

Beschreibung: Für Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50 und 2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50 in 50 ml Gebinde
Menge: 2 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Doppelkartuschenpistole für 50 ml Doppelkartuschen

DPKARTPIST-F.50ML

Mit einem Mischungsverhältnis 1:1
x 1 St.
Statikmischrohr für 2K-Klebstoffe

STATMISCHRO-KLEBST-ESK50/FLM50

Für Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50 und 2K-Flüssigmetallspachtel FLM 50 in 50 ml Gebinde
Kunststoff-Doppelkartuschenpistole für 38- und 50 ml-Doppelkartuschen

DPKARTPIST-MINI2

Mit einem Mischungsverhältnis 1:1, 4:1 und 10:1
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen