Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Ersatzfuß für Alu-Leiter

Ersatzfuß für Alu-Leiter
ET-FUSS-LTR-100X53X30MM

Art.-Nr. 0962931947

EAN 4049557336633

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Ersatzfuß für Alu-Leiter

Art.-Nr. 0962931947

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend fürErsatzfuß
Alu-Anlegeleiter
Ausführung
bis 2017

Art.-Nr.
Alu-Anlegeleiter
Ausführung
ab 2018

Art.-Nr.
Alu-Stufenanlegeleiter



Art.-Nr.
Alu-Schiebeleiter
Ausführung
bis 2017

Art.-Nr.
Alu-Seilzugleiter
Ausführung
bis 2017

Art.-Nr.
Alu-Sprossenstehleiter
Ausführung
ab 2007

Art.-Nr.
Alu-Vielzweckleiter



Art.-Nr.
Alu-Allzweckleiter
Ausführung
bis 2017

Art.-Nr.
Alu-Allzweckleiter
Ausführung
ab 2018

Art.-Nr.
Abmessung

mm
Art.-Nr.VE/
St.
0962 931 006
0962 931 008
0962 931 010
0962 931 012
0962 930 106
0962 930 108
0962 930 110
-0962 931 208--0962 931 604--62 x 50 x 300962 931 9402
0962 931 014--0962 931 210-0962 931 105
bis
0962 931 114
-0962 931 3080962 930 60867 x 50 x 300962 931 9422
0962 931 016
0962 931 018
--0962 931 212-----75 x 50 x 300962 931 9452
0962 931 020--0962 931 2140962 931 294--0962 931 3100962 930 61088 x 53 x 300962 931 9462
0962 931 024--0962 931 216
0962 931 218
0962 931 296
0962 931 298
0962 931 220
--0962 931 3120962 930 612100 x 53 x 300962 931 9472
--0962 930 406
bis
0962 930 412
------89 x 27 x 230962 931 9682
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyethylen/Thermoplastische Elastomere

Länge

100 mm

Breite

53 mm

Höhe

30 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen