Ersatzfuß für Alu-Leiter
Ersatzfuß für Alu-Leiter
ET-FUSS-LTR-88X53X30MM
Art.-Nr.
0962931946
EAN 4049557336503
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für | Ersatzfuß | ||||||||||
Alu-Anlegeleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Anlegeleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Alu-Stufenanlegeleiter Art.-Nr. | Alu-Schiebeleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Seilzugleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Sprossenstehleiter Ausführung ab 2007 Art.-Nr. | Alu-Vielzweckleiter Art.-Nr. | Alu-Allzweckleiter Ausführung bis 2017 Art.-Nr. | Alu-Allzweckleiter Ausführung ab 2018 Art.-Nr. | Abmessung mm | Art.-Nr. | VE/ St. |
0962 931 006 0962 931 008 0962 931 010 0962 931 012 | 0962 930 106 0962 930 108 0962 930 110 | - | 0962 931 208 | - | - | 0962 931 604 | - | - | 62 x 50 x 30 | 0962 931 940 | 2 |
0962 931 014 | - | - | 0962 931 210 | - | 0962 931 105 bis 0962 931 114 | - | 0962 931 308 | 0962 930 608 | 67 x 50 x 30 | 0962 931 942 | 2 |
0962 931 016 0962 931 018 | - | - | 0962 931 212 | - | - | - | - | - | 75 x 50 x 30 | 0962 931 945 | 2 |
0962 931 020 | - | - | 0962 931 214 | 0962 931 294 | - | - | 0962 931 310 | 0962 930 610 | 88 x 53 x 30 | 0962 931 946 | 2 |
0962 931 024 | - | - | 0962 931 216 0962 931 218 | 0962 931 296 0962 931 298 0962 931 220 | - | - | 0962 931 312 | 0962 930 612 | 100 x 53 x 30 | 0962 931 947 | 2 |
- | - | 0962 930 406 bis 0962 930 412 | - | - | - | - | - | - | 89 x 27 x 23 | 0962 931 968 | 2 |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polyethylen/Thermoplastische Elastomere |
Länge | 88 mm |
Breite | 53 mm |
Höhe | 30 mm |