Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Erweiterung PA

Erweiterung PG PA
ERWNG-PG-PA-PG9X11

Art.-Nr. 0967862201

EAN 4038898038276

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Erweiterung PA

Art.-Nr. 0967862201

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gewinde nach DIN 40430
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Lichtgrau RAL 7035

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Werkstoff

PA 6 GF30 - Polyamid glasfaserverstärkt

Anschlussgewinde (PG)

PG 9 x PG 11

Schlüsselweite

22 mm

Temperatureinsatzbereich max.

100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen