Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Etagenvollauszug 90° VS SUB SLIM

Etagenvollauszug 90° SUB Slim mit 2 Ablagen
AUSZUG-USHRNK-VA-PL-90GRD-SUB-SLIM-150

Art.-Nr. 0684904010

EAN 4061975289162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Etagenvollauszug 90° VS SUB SLIM

Art.-Nr. 0684904010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für 150 mm Korpusbreite mit 2 Ablagen
  • Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich

  • Mit 2 festen Ablageelementen in 2 verschiedenen Ausführungen

  • Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen

  • Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen

  • Tragkraft 12 kg, das heißt Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement

  • 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front

  • Höhenverstellung ± 3 mm

  • Seitenverstellung ± 2 mm

  • Tiefenverstellung ± 2 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

150 mm

Lichte Korpusbreite min.

112 mm

Lichte Einbauhöhe min.

530 mm

Lichte Einbautiefe min.

495 mm

Traglast

12 kg

Korbvariante

Planero

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Anthrazit

Korpusbreite

150 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen