Etagenvollauszug 90° VS SUB SLIM
Etagenvollauszug 90° SUB Slim mit 2 Ablagen
AUSZUG-VA-USHRNK-(CR)-90GRD-SUB-SLIM-150
Art.-Nr. 0684901681
EAN 4048539956975
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für 150 mm Korpusbreite mit 2 Ablagen
- Rechts und links verwendbar, Anschlag jedoch nur rechst möglich
- Mit 2 festen Ablageelementen in 2 verschiedenen Ausführungen
- Mit Selbsteinzug und integrierter Dämpfung in beiden Führungen
- Werkzeuglose Montage der Auszüge auf den Führungen
- Tragkraft 12 kg, das heißt Zuladung bis zu 6 kg pro Ablageelement
- 3-D-Frontjustierung ermöglicht ein komfortables und einfaches Einstellen der Front
- Höhenverstellung ± 3 mm
- Seitenverstellung ± 2 mm
- Tiefenverstellung ± 2 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Korpusbreite | 150 mm |
Lichte Korpusbreite min. | 112 mm |
Lichte Einbauhöhe min. | 530 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 495 mm |
Traglast | 12 kg |
Korbvariante | Premea |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Korpusbreite | 150 mm |