Etagenwagen
Tischwagen Stahlrohr
TIWG-(2 LADEFLAECHEN)-790X490MM
Art.-Nr. 0962400201
EAN 4048539433704
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aus Stahlrohr und Winkelstahl
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Rollen mit TPE-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
- Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Holzladeflächen sind unten im Winkelrahmen befestigt
- Der überstehende Rand ist ca. 15 mm hoch
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl 30/30/3 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Ladeflächen | 2 STK |
Ladeflächenbreite x Ladeflächentiefe | 790 x 490 mm |
Breite | 990 mm |
Tiefe | 500 mm |
Ladeflächenhöhe | 190 mm, 820 mm |
Griffhöhe | 810 mm |
Traglast | 300 kg |
Rohrdurchmesser | 26,9 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 22000,000 g |
Werkstoff Rad | TPE |
Werkstoff Ladefläche | Mitteldichte Faserplatte |
Raddurchmesser | 125 mm |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!