Euro-Schraube Linsenkopf Typ B
Stahl Linsenkopf Typ B
SHR-EURO-B-LIKPF-Z2-(A2K)-6,3X11
Art.-Nr. 027663 11
EAN 4045727567302
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Topfbändern, Scharnieren, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Vorbohren mit Ø 5,0 mm
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 11 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Typ | B |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,1 mm |
Kopfdetails | Typ B |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Spitzenform | Flach |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz |
Einsatzbereich | Beschlag, Möbel, Korpus |