Euro-Schraube Linsenkopf Typ B
Stahl Linsenkopf Typ B
SHR-EURO-LIKPF-B-Z2-(A2K)-6,3X16
Art.-Nr. 027663 16
EAN 4052703416035
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Verbindung von Topfbändern, Scharnieren, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
Vorbohren mit Ø 5,0 mm
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 16 mm |
Kopfform | Pan Head |
Kopfdurchmesser (dh) | 9,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,1 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |