Euro-Schraube Senkkopf Typ A
Stahl vernickelt Senkkopf Typ A
SHR-EURO-SEKPF-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Vorbohren mit Ø 5,0 mm
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 11 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Typ | A |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,4 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,8 mm |
Kopfdetails | Typ A |
Innenantrieb | AW20 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 4,0 mm |
Spitzenform | Flach |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz |
Einsatzbereich | Beschlag, Ladenbau, Messebau, Möbel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!