Euro-Schraube Senkkopf Typ A
Stahl verzinkt Senkkopf Z Typ A
SHR-EURO-SEKPF/D8-Z2-(A2K)-6,3X20
Art.-Nr. 0276063020
EAN 4024835736671
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert, PZ-Antrieb. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharnieren, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anleitung
Vorbohren mit Ø 5,0 mm
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 20 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Typ | A |
Kopfdurchmesser (dh) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k) | 2,0 mm |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 4,0 mm |
Spitzenform | Flach |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Verzinkt |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz |
Einsatzbereich | Beschlag, Ladenbau, Messebau, Möbel |
RoHS-konform | Ja |