Euro-Schraube Senkkopf Typ A
Stahl vernickelt Senkkopf Typ A
SHR-EURO-SEKPF-Z2-(E2J)-6,3X14
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl vernickelt. Zur Verbindung von Topfbändern, Scharniern, Auszügen und Beschlagsteilen im Möbelbau
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anleitung
Vorbohren mit Ø 5,0 mm
![]() | |
Nenndurchmesser (d) | 6,3 mm |
Länge (l) | 14 mm |
Kopfform | Senkkopf |
Typ | A |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,4 mm |
Kopfhöhe (k) | 1,8 mm |
Kopfdetails | Typ A |
Innenantrieb | Z2 |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Eingang |
Kerndurchmesser | 4,0 mm |
Spitzenform | Flach |
Einschraubwinkel min. | 45 Grad |
Einschraubwinkel max. | 90 Grad |
Werkstoff | Stahl gehärtet |
Oberfläche | Vernickelt |
Geeignet für Untergrund | Holz, Holzwerkstoff, Nadelholz |
Einsatzbereich | Beschlag, Ladenbau, Messebau, Möbel |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!