Excenterbeschlag 22
Exzenterbeschlag 22
EXZVERB-22-ZD-(ZN)-BO22MM
Art.-Nr. 0683242080
EAN 4024835159982
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet für schwere Holzverbindungen
- Hohe Stabilität, da der Verbindungsbolzen durch den Verbinder gesteckt wird und sodurch die bestmögliche Auflage des Verbinders gewährleistet ist und eine hohe Anzugskraft aufgebracht
- werden kann
- Excenterbohrung: ∅ 22 mm
- Mittige Stirnbohrung: ∅ 8 mm
- Excenter in Zinkdruckguss verzinkt mit Innensechskant SW 6
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Materialstärke min. | 20 mm |
Materialstärke max. | 30 mm |
Bohrlochdurchmesser | 22 mm |
Bohrmaß | 25 mm |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb | IS6 |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!