Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zadlabávací zámok interiérových dverí BB trieda 2

Zadlab. zámok, inter. dvere, tichý zámok, tr. 2
ZAMOK POSUV.DVER. KL2 BB DIN/L STRIEBORN

Obj. č. 0688502659
EAN 4048539256648

Cena za zvolené balenie
Zadlabávací zámok interiérových dverí BB trieda 2

Obj. č. 0688502659

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tlmený zámok
  • Uzavreté puzdro zámku, pozinkovaný

  • Vďaka protihlukovej západke možno dvere potichu zatvoriť

  • Podpera puzdra zámku v oblasti kľučky

  • Použitím podpery puzdra zámku v oblasti kľučky možno dosiahnuť výrazne vyšší krútiaci moment pri upevňovaní roziet, čo zabraňuje poškodeniu kľučky alebo popraskaniu krycieho laku

  • Systém vložky zámku (dodáva sa s 1 kľúčom), rôzne možnosti zamykania

  • Jedno otočenie: Západka sa posúva 10 mm zo zámku
Upozornenie

Nezahŕňa poistný pliešok

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre interiérové dvere s polodrážkou

Trieda dverového zámku

2

Typ zámku

Interiérový zámok

Typ zatvárania

Nezjednotený

Tvar čela zámku

Okrúhly

Šírka čela zámku

20 mm

Rozmer tŕňa

55 mm

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Orech

8 mm

Smer DIN

DINĽ

Uzamykacia závora dráhy záveru

Jednoduché otáčanie 10mm

Farba čela zámku

Strieborná metalíza

Povrch čela zámku

lakované

Povrch západky

Pozinkovaný lesklý

Povrch závory

Pozinkovaný lesklý

Povrch kľúča

Lesklo pozinkovaný

Materiál čela zámku

Oceľ

Materiál západky

Zinkový tlakový odliatok s plastovou vložkou

Materiál závory

Zinkový tlakový odliatok

Materiál kľúča

Zinkový tlakový odliatok

Materiál orecha

Polyamid – PA

Dĺžka čela zámku

235 mm

Hrúbka čela zámku

3 mm

Dĺžka skrinky zámku

144 mm

Šírka skrinky zámku

81 mm

Hrúbka skrinky zámku

15,2 mm

Normy

EN 12209, DIN 18251-1

Norma EN

12209

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Uhlová zatvárací plech

ZAMOK DVEROVY PRISLUS. STRIEB.

S plastovou vložkou
x 10 ks