Extraktor Set schmal Top Gun Plus
Extraktor Set schmal für Top Gun Plus
EXTRAKT-SET-(F.REINIG-GER)-SCHM
Art.-Nr. 0891703162
EAN 4056807622347
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Geeignet zur Reinigung von Polster und Teppiche, Türinnenverkleidung, Türeinstiege und Dachhimmel.
Beseitigt mühelos Flecken, Nikotinvergilbung, Fußabdrücke, Streusalzränder, Hundehaare und sonstigen Schmutz im Fahrzeuginnenbereich.
Die zu reinigende Fläche mit Hilfe eines Staubsaugers oder einer Bürste vorreinigen. Danach den Behälter der TOP GUN PLUS mit dem jeweiligen Reiniger im empfohlenen Mischungsverhältnis befüllen und die TOP GUN PLUS an Druckluft und an einen Nassauger anschließen. Den roten Kipphebel in die Senkrechte Position stellen und die Textilien gleichmäßig reinigen. Zum Trocknen den Kipphebel wieder in waagrechte Position, wodurch nur noch Luft aus der Reinigungspistole strömt.
Breite | 380 mm |
Tiefe | 85 mm |
Höhe | 69 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!