Exzenterschleifer Druckluft Mirka ROS 650CV
EXSHLF-MIRKA-ROS-650CV-8993000111
Art.-Nr. 1971013630
EAN 6416868927665
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Mirka® ROS 650CV ist ein pneumatischer Exzenterschleifer mit 5,0 mm Hub. Die Maschine kann an eine Absaugung angeschlossen werden, so ist das nahezu staubfreie Schleifen möglich. Der MIRKA® ROS 650CV wurde für generelle Schleifarbeiten auf verschiedensten Oberflächen entwickelt.
Datenblätter(X)
Schleiftellerdurchmesser | 150 mm |
Leerlaufdrehzahl max. | 12000 U/min |
Leistungsabgabe | 209 W |
Betriebsdruck | 6,2 bar |
Luftverbrauch | 481 l/min |
Maschinengewicht | 850 g |
Schlauchinnendurchmesser min. | 10 mm |