FÄCHERSCHLEIFBLATT KERAMIK FÜR EDELSTAHL
Lamellenfächerschleifscheibe Keramikkorn REDSTRIPE
FAECHSHB-KK-GWB-GWOE-BO22,23-K60-D125
REDSTRIPE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577107675.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu viermal längere Standzeit*
Keramikkorn schneidet schneller durch und ermöglicht eine extrem hohe Materialentfernung. Zusammen mit der Poly-Cotton-Grundplatte bietet es eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Reißen oder Verglasen und spart so Zeit durch weniger Blattwechsel.
Selbstschärfend
Gleichbleibende Schleifleistung, auch bei stärkerer Abnutzung
Hervorragende Oberfläche
Die Schleifhilfe hält das Blatt bei Arbeiten mit Edelstahl und hitzeempfindlichen Legierungen kühl, wodurch keine Materialverfärbung entsteht und eine feinere und gleichmäßigere, glattere Oberfläche gewährleistet wird
Ausgezeichnete Bedienung
Die Harzplatte sorgt für Dämpfung, reduziert die Vibrationen und ermöglicht weniger Ermüdung beim Arbeiten.
Keine Verschmutzung des Werkstücks
Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Gebaut nach EN 13743
Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 60 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasfaser |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |