Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE FÜR STAHL UND EDELSTAHL

Lamellenfächerschleifscheibe für St./Edst. ECONOMY
LFSHLFSHB-ECN-NK-GWOE-BO22,23-K120-D125

Art.-Nr. 0579780321

EAN 4099618276064

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE FÜR STAHL UND EDELSTAHL

Art.-Nr. 0579780321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Fächerschleifscheibe mit hohen Leistungswerten.
Optimale Schleifleistung und lange Standzeit.

Hohe Bruchfestigkeit.

Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13743.

Schleifgewebe aus kalziniertem Aluminiumoxid.

Trägerscheibe aus Glasgewebe.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietSchleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22.23

Körnung

120

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12250 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid (Normalkorund)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen