FIX-Verbinder
FIX-Verbinder für SML Rohre
FIX-VERB-(F.SML-RO)-DN100
Art.-Nr.
0544009100
EAN 4045727001394
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FIX-Verbinder für SML-Rohrsysteme nach DIN EN 877 und 19522 für Anschlussrohre aus PE, HD und PP
Für den Übergang von SML-Rohren auf Kunststoffrohre
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
- Fix-Verbinder bis zum Distanzring der Dichtung auf das Rohr bzw. Formstück aufsetzen und mit der beigefügten Schlauchschelle befestigen (Anzugsmoment ca. 2 Nm).
- Mit Zange am Öffnungszapfen ziehen und Gummimembrane entfernen
- Anschlussrohr auf die notwendige Einschubtiefe markieren, mit Gleitmittel versehen und einschieben
![]() | |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max. | 104-110 mm |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Nennweite DN | DN 100 |
Einstecktiefe | 65 mm |
Einstecklänge (L1) | 21 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min. | 104 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 110 mm |
Länge (L2) | 95 mm |
Durchmesser (D1) | 128 mm |