FIX-Verbinder
FIX-Verbinder für SML Rohre
FIX-VERB-(F.SML-RO)-DN70
Art.-Nr.
0544009070
EAN 4045727001370
Preis für gewählte Verpackungseinheit
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/47827.jpg)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FIX-Verbinder für SML-Rohrsysteme nach DIN EN 877 und 19522 für Anschlussrohre aus PE, HD und PP
Für den Übergang von SML-Rohren auf Kunststoffrohre
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anleitung
- Fix-Verbinder bis zum Distanzring der Dichtung auf das Rohr bzw. Formstück aufsetzen und mit der beigefügten Schlauchschelle befestigen (Anzugsmoment ca. 2 Nm).
- Mit Zange am Öffnungszapfen ziehen und Gummimembrane entfernen
- Anschlussrohr auf die notwendige Einschubtiefe markieren, mit Gleitmittel versehen und einschieben
![]() | |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max. | 56-75 mm |
Werkstoff | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk) |
Nennweite DN | DN 70 |
Einstecktiefe | 55 mm |
Einstecklänge (L1) | 19 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser min. | 56 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 75 mm |
Länge (L2) | 77 mm |
Durchmesser (D1) | 92 mm |