FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - 2m
FLEXEN Kältekautschuk Plus S2 2 m Schlauch
DAEMMST-KAELTKAUTS-PLUS-1-8,5X42
Art.-Nr. 5258501042
EAN 4050382196187
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit
- Hochflexibel
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von: Kälte-/Klimaanlagen
| Werkstoff | Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks | 
| Farbe | Anthrazit | 
| Rohrdurchmesser | 42 mm | 
| Dämmstoffstärke | 9,0 mm | 
| Länge | 2 m | 
| Dämmdickenbereich | Dämmschichtdicke 1 | 
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -50 bis 110 °C | 
| Wärmeleitfähigkeit λ | 0,034 W/(m*K) | 
| Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 10000 | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 | 
| Baustoffklasse Schlauch | BL-s2, d0 - Schwer entflammbar | 
| Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 | 
| Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja | 
| Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja | 
| SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja | 
| Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja | 
| Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja | 
| Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Nein | 
| Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Nein | 
| Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja | 
| Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja | 
| Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja | 
| Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja | 
| Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja | 
| Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja | 
| Frei von Altreifengranulat | Ja | 
| Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 
| –30 °C | –20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!