FLEXEN® Kältekautschuk Plus S2 Schlauch - 2m
FLEXEN Kältekautschuk Plus S2 2 m Schlauch
DAEMMST-KAELTKAUTS-PLUS-2-15,0X114
Art.-Nr. 5258502114
EAN 4050382196347
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erreicht durch die geringe Rauchentwicklung im Brandfall die Rauchentwicklungsklasse s2
- Erfüllt mit der reduzierten Rauchentwicklung der Klasse s2 die Anforderung für schwer entflammbare Baustoffe gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB)
- Zunehmende Dämmschichtdicken
- Die niedrige Wärmeleitfähigkeit und der hohe Wasserdampfdiffusionswiderstand minimieren Energierverluste
- Durch die hohe Flexibiliät leicht zu verarbeiten, kann einfach über Rohre und Bögen geschoben werden
- Wirkt ohne chemische Zusätze antimikrobiell und schützt so vor Mikroorganismen und Schimmel
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von Kälte-/Klimaleitungen.
Werkstoff | Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks |
Farbe | Anthrazit |
Rohrdurchmesser | 114 mm |
Dämmstoffstärke | 15 mm |
Länge | 2 m |
Dämmdickenbereich | Dämmschichtdicke 2 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -50 bis 110 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,034 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min. | 10000 |
Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung | nach DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Baustoffklasse Schlauch | BL-s2, d0 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Nein |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Nein |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
| Wärmeleitfähigkeit (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
| –30 °C | –20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!