FLEXEN® PE Stabil
FLEXEN PE-Stabil
DAEMMST-PE-STABIL-13X22MM
Art.-Nr. 0870713022
EAN 4024835504324
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die robuste Außenhaut schützt vor mechanischen Beschädigungen
- Das Produkt besteht zu mind. 30% aus recycelten Rohstoffen
Datenblätter(X)
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG
- Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
Werkstoff | Geschlossenzelliges Polyethylen |
Werkstoff Außenhaut | Polyethylen, coextrudiert |
Farbe | Silberfarben |
Rohrdurchmesser | 22 mm |
Dämmstoffstärke | 13 mm |
Länge | 2 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | 50% |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 100 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,040 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497/DIN 52613 |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Nein |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Nein |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!