Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FLEXEN® PUR mit Verschlussautomatik

FLEXEN PUR
DAEMMST-PUR-30X60MM

Art.-Nr. 0872030060

EAN 4024835774741

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FLEXEN® PUR mit Verschlussautomatik

Art.-Nr. 0872030060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Einfache Montage und saubere Optik der Längesnaht durch die mit Rollneigung ausgestatte Überlappung

  • Der Kunststofffmantel schütz vor mechanischen Beschädigungen und kann leicht gereinigt werden, dadurch besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet
Anleitung
Rohrschale aufklappen und auf das Rohr aufbringen.
Die Schutzfolie wird abgezogen, durch die Rollneigung der Isogenopackfolie liegt die Überlappung
permanent bündig auf der Außenhaut der Rohrschale
auf und steht nicht von der Rohrschale ab (=
Verschlussautomatik).
Durch die Rollneigung kann die Überlappung nun
durch ein einfaches andrücken vollständig verklebt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen gemäß GEG

  • Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988

Werkstoff

Polyurethan Schaum

Werkstoff Außenhaut

PVC - Polyvinylchlorid

Farbe

Grau

Rohrdurchmesser

60 mm

Dämmstoffstärke

30 mm

Länge

1 m

Ausführung

Geschlitzt, Selbstklebend, Überlappend

Anwendungsbereich gemäß GEG

50%

Temperatureinsatzbereich max.

110 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,036 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 40°C Mitteltemperatur, nach DIN EN ISO 8497

Baustoffklasse

E2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Rohdichte

25 kg/m³

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Anwendungsbereich gemäß GEG: 50%
Anwendungsbereich B gemäß GEG 200
Art.-Nr.
0872020015
0872020018
0872020022
0872020028
0872020035
0872025042
0872025048
0872030057
0872030060
Anwendungsbereich gemäß GEG: 100%
Anwendungsbereich A gemäß GEG 200
Art.-Nr.
0872120015
0872120018
0872120022
0872120028
0872130028
0872130035
0872130042
0872140042
0872140048
0872150057
0872150060
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebeband

KLEBBA-ISOGENGRAU-30MMX20MX0,13MM

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmungen. Zum Bündeln und Schützen.
x 20 St.
Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Endmanschette Alu grau

ENDMANS-GRAU-5MX30MM

x 5 St.
FLEXEN® Universalbogen mit Verschlussautomatik

DAEMMST-PUR-UNIBOGEN-90GRD-30X60MM

x 10 St.