Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FLEXEN Universalbogen mit Verschlussautomatik

FLEXEN Universalbogen für FLEXEN PUR 50/100
DAEMMST-PUR-UNIBOGEN-90GRD-30X28MM

Art.-Nr. 0872430028

EAN 4024835778329

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FLEXEN Universalbogen mit Verschlussautomatik

Art.-Nr. 0872430028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompletter Bogen aus Dämmstoff und Kunststoffmantel
  • Der Kunststofffmantel schütz vor mechanischen Beschädigungen und kann leicht gereinigt werden, dadurch besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen

  • Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen

Werkstoff

Melamin-Harzschaum

Werkstoff Außenhaut

PVC - Polyvinylchlorid

Farbe

Grau

Rohrdurchmesser

28 mm

Dämmstoffstärke

30 mm

Temperatureinsatzbereich max.

110 °C

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Klebeband

KLEBBA-ISOGENGRAU-30MMX20MX0,13MM

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmungen. Zum Bündeln und Schützen.
x 20 St.
Messer glatt

MESS-KLINGE-GLATT

Ideal zum Schneiden von verschiedenen Dämmstoffen