FLEXEN® Universalbogen mit Verschlussautomatik
FLEXEN Universalbogen für FLEXEN PUR 50/100
DAEMMST-PUR-UNIBOGEN-90GRD-30X60MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verschlussautomatik mit angepasster Rollneigung
- Garantiert die dauerhafte Verbindung der Längsnaht und makel lose Optik
- Durch die Verschlussautomatik noch einfacher und schneller zu verlegen
Durch die abwischbare PVC-Isogenopack-Folie besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet
Dampfbremsendes Verhalten durch PVC-Außenmantel
Verrottungs- und fäulnisfest
Datenblätter(X)
Für Flexen PUR 50/Flexen PUR 100
Werkstoff | Melamin-Harzschaum |
Werkstoff Außenhaut | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Grau |
Dämmstoffstärke x Rohrdurchmesser | 30 x 60 mm |
Haftsystem | Selbstklebend, überlappend |
Temperatureinsatzbereich max. | 110 °C |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!