FLEXEN Universalbogen mit Verschlussautomatik
FLEXEN Universalbogen für FLEXEN PUR 50/100
DAEMMST-PUR-UNIBOGEN-90GRD-50X60MM
Art.-Nr. 0872450060
EAN 4024835778411
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Kunststofffmantel schütz vor mechanischen Beschädigungen und kann leicht gereinigt werden, dadurch besonders für das Dämmen im Sichtbereich geeignet
Datenblätter(X)
- Für das Dämmen von Heizungs- und Warmwasserleitungen
- Für das Dämmen von Kaltwasserleitungen
Werkstoff | Melamin-Harzschaum |
Werkstoff Außenhaut | PVC - Polyvinylchlorid |
Farbe | Grau |
Rohrdurchmesser | 60 mm |
Dämmstoffstärke | 50 mm |
Temperatureinsatzbereich max. | 110 °C |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!