Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FLEXEN® Vlies-Abflussschlauch

FLEXEN Vlies-Abflussschlauch
ABFLSSCHL-VLI-B1-25M-4XDN125

Art.-Nr. 0873404125

EAN 4024835404266

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FLEXEN® Vlies-Abflussschlauch

Art.-Nr. 0873404125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler Dämmstoff aus Polyester-Vlies mit reißfester Außenhaut
  • Schallschutz geprüft

  • Lässt sich durch die sehr guten Gleiteigenschaften und den großzügig dimensionierten Innendurchmessern auch leicht über Muffen und Bögen ziehen

  • Baustoffklasse B1 schwer entflammbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von Abwasserleitungen.

Werkstoff

Polyester-Vlies

Werkstoff Außenhaut

PE - Polyethylen

Farbe

Silberfarben

Nennweite DN

DN 125

Dämmstoffstärke

4 mm

Rollenlänge

25 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 220 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,033 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht 2271-P-12

Baustoffklasse

B1 - Schwer entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht P-BWU03-I-6.5.106

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Schalldruckpegel HT-Rohr

30 dB

Schalldruckpegel HT-Rohr Bedingung

bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 388/2002

Schalldruckpegel SML-Rohr

23 dB

Schalldruckpegel SML-Rohr Bedingung

bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 88/2002

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebeklebeband

KLEBBA-TEXTILVER-SILBER-50MMX50M

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmstoffen
x 1 St.
Vlies-Wickelband

WIKLBA-VLI-B1-SK-70MMX5MX2MM

Geeignet für FLEXEN Vlies-Schutzschlauch
x 20 St.
Vlies-Wickelband

WIKLBA-VLI-B1-FOLIE-70MMX5MX2MM

Geeignet für FLEXEN Vlies-Schutzschlauch
x 20 St.
Vlies-Wickelband

WIKLBA-VLI-B1-FOLIE-SK-70MMX5MX2MM

Geeignet für FLEXEN Vlies-Schutzschlauch
x 20 St.