Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FLEXEN Vlies-Abflussschlauch B2

FLEXEN Vlies-Abflussschlauch B2
ABFLSSCHL-VLI-B2-25M-4XDN50

Art.-Nr. 0873804050

EAN 4024835882309

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FLEXEN Vlies-Abflussschlauch B2

Art.-Nr. 0873804050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochflexibler Dämmstoff aus Vlies mit reißfester Außenhaut
  • Schallschutz geprüft

  • Lässt sich durch die sehr guten Gleiteigenschaften und den großzügig dimensionierten Innendurchmessern auch leicht über Muffen und Bögen ziehen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von Abwasserleitungen.

Werkstoff

Vlies

Werkstoff Außenhaut

PE - Polyethylen

Farbe

Silberfarben

Nennweite DN

DN 50

Dämmstoffstärke

4 mm

Rollenlänge

25 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-70 bis 100 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,037 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht P2-240.2/2001

Baustoffklasse

E2 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501, gemäß Prüfbericht H.K-50d/13

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Schalldruckpegel SML-Rohr

26 dB

Schalldruckpegel SML-Rohr Bedingung

bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 89/2002

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %)

Ja

Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %)

Ja

Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %)

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gewebeklebeband

KLEBBA-TEXTILVER-SILBER-50MMX50M

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmstoffen
x 1 St.
Vlies-Wickelband B2

WIKLBA-VLI-B2-FOLIE-SK-70MMX5MX2MM

Geeignet für FLEXEN Vlies-Schutzschlauch B2
x 20 St.
Vlies-Wickelband B2

WIKLBA-VLI-B2-FOLIE-70MMX5MX2MM

Geeignet für FLEXEN Vlies-Schutzschlauch B2
x 20 St.