FLEXEN Vlies-Abflussschlauch B2
FLEXEN Vlies-Abflussschlauch B2
ABFLSSCHL-VLI-B2-25M-4XDN70
Art.-Nr. 0873804070
EAN 4024835882316
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schallschutz geprüft
- Lässt sich durch die sehr guten Gleiteigenschaften und den großzügig dimensionierten Innendurchmessern auch leicht über Muffen und Bögen ziehen
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von Abwasserleitungen.
Werkstoff | Vlies |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Farbe | Silberfarben |
Nennweite DN | DN 70/80 |
Dämmstoffstärke | 4 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -70 bis 100 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,037 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht P2-240.2/2001 |
Baustoffklasse | E2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501, gemäß Prüfbericht H.K-50d/13 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Schalldruckpegel SML-Rohr | 26 dB |
Schalldruckpegel SML-Rohr Bedingung | bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 89/2002 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!