FLEXEN® Vlies-Schutzschlauch
FLEXEN Vlies-Schutzschlauch
SHTZSCHL-VLI-B1-25M-4X22
Art.-Nr. 0873304022
EAN 4024835404174


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Baustoffklasse B1, schwer entflammbar
Vlies nach Öko-Tex Standard 100
Schadstoffgeprüftes Material
Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität
Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von:
- Kaltwasserleitungen gemäß DIN 1988
- Heizungs- und Warmwasserleitungen ohne Anforderungen
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Farbe | Silberfarben |
Rohrdurchmesser | 22 mm |
Dämmstoffstärke | 4 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Anwendungsbereich gemäß GEG | Ohne Anforderung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 220 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,033 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht 2271-P-12 |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht P-BWU03-I-6.5.106 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Geeignet für Kupferrohr (Außendurchmesser) | 22 mm |
Geeignet für Kupferrohr (Nennweite DN) | DN 20 |
Geeignet für Stahlrohr (Außendurchmesser) | 21,3 mm |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 1/2 Zoll |
Geeignet für Stahlrohr Nennweite DN | DN 15 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!