Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FLUO Warnschutz-Parka

WINTERJACKE FLUO GELB/ANTHRAZIT 3XL

Art.-Nr. M409337005

EAN 4251761460497

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FLUO Warnschutz-Parka

Art.-Nr. M409337005

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warnschutz-Parka mit segmentierten Reflexstreifen. Idealer Schutz vor Regen und Kälte.
  • 3 Außentaschen, 1 Innentasche, 1 Napoleontasche

  • Segmentierte Reflexstreifen, weicher und flexibler

  • Abnehmbare Kapuze im Kragen, durch Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen

  • Bund verstellbar durch innenliegenden Kordelzug mit Stopper

  • Schützt Sie vor widrigen Witterungsbedingungen und Kälte

  • 100 % Oxford 300D Polyester mit PU-Beschichtung - ca. 190 g/m²

  • Polsterung: 100 % Polyester - ca. 180 g/m²

  • Innenfutter: 100 % Polyester

  • EN ISO 20471:2013 Klasse 3

  • Klasse 2 nach EN 20471

  • Klasse 4,1 nach EN 343

  • Klasse 3 nach EN 14058


Verleihen Sie dem Produkt Ihre persönliche Note: Dieses Produkt lässt sich mittels Stickerei und Siebdruck mit Ihrem Logo oder Motiv individuell gestalten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietDieser Parka ist in erster Linie für Fachkräfte bestimmt, die in Umgebungen arbeiten, in denen eine hohe Sichtbarkeit für die Sicherheit unerlässlich ist. Fachkräfte aus den folgenden Bereichen profitieren am meisten von diesem Parka: Bauwesen, öffentliche Bauarbeiten, Sicherheitsdienst, Verkehrsmanagement, Straßeninstandhaltung, Transport, Logistik, Reinigungsdienst, Stadtpflege usw. Er wurde entwickelt, um Schutz vor Witterungseinflüssen zu bieten und gleichzeitig durch seine fluoreszierende Farbe und Reflexstreifen maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten. Er eignet sich ideal für schwierige Arbeitsbedingungen und trägt zur Sicherheit der Mitarbeiter bei, indem er deren Sichtbarkeit in potenziell gefährlichen Umgebungen erhöht.

Farbe

Gelb, Anthrazit

Größe

3XL

Größe FR/ES/PT/BE

3XL

Werkstoff

100% Oxford-Polyester 300D

Flächengewicht Gewebe pro m²

190 g

Normen

EN 20471, EN 343, EN 14058:2004

Werkstoff Futter

100% Polyester

Wattierung

100% Polyester

Flächengewicht Wattierung pro m²

180 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen