FLUO Warnschutz-Parka
WINTERJACKE FLUO GELB/ANTHRAZIT S
Art.-Nr. M409337000
EAN 4251761460442
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 3 Außentaschen, 1 Innentasche, 1 Napoleontasche
- Segmentierte Reflexstreifen, weicher und flexibler
- Abnehmbare Kapuze im Kragen, durch Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Bund verstellbar durch innenliegenden Kordelzug mit Stopper
- Schützt Sie vor widrigen Witterungsbedingungen und Kälte
- 100 % Oxford 300D Polyester mit PU-Beschichtung - ca. 190 g/m²
- Polsterung: 100 % Polyester - ca. 180 g/m²
- Innenfutter: 100 % Polyester
- EN ISO 20471:2013 Klasse 3
- Klasse 2 nach EN 20471
- Klasse 4,1 nach EN 343
- Klasse 3 nach EN 14058
Verleihen Sie dem Produkt Ihre persönliche Note: Dieses Produkt lässt sich mittels Stickerei und Siebdruck mit Ihrem Logo oder Motiv individuell gestalten.
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Anthrazit |
Größe | S |
Größe FR/ES/PT/BE | S |
Werkstoff | 100% Oxford-Polyester 300D |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 190 g |
Normen | EN 20471, EN 343, EN 14058:2004 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |