Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FP Manschette

Rohrmanschette für Brandschutz
ROMANS-FP-D125MM-H60MM

Art.-Nr. 0893304763

EAN 4046777481174

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FP Manschette

Art.-Nr. 0893304763

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Brandschutzmanschette zur brandschutztechnischen Abschottung von Rohr- und Kabelleitungen.

Intumeszierende, leistungsstarke Brandschutzmanschette:


  • Feuerwiderstandklassen bis EI 240 U/U

  • Schnelle und sichere Montage dank einfacher Verschließung

  • Sehr gute Luftschalldämmung

  • Absolut wartungsfrei
Hinweis

Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA 24/0629 und die Würth Montageanleitung zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschottung von Kabeln, Metal- und Kunststoffrohren in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken. Feuerwiderstand klassifiziert für PVC, PE, PP und verschiedene Abwasserrohre oder Schallschutzrohre.


  • PVC, PP und PP Rohre

  • verschiedene Abwasser- oder Schallschutzrohre

  • Kabelbündeln und Kabelkanäle

  • isolierte Metallrohre

Abweichende Rohrdurchmesser und unterschiedliche Winkel der Rohrdurchführung können mit der Auswahl der Manschettengröße abgefangen werden.

Anleitung

Die Manschette muss beidseitig der Wand und unterseitig bei Decken montiert werden.


Vor die Manschette befestigt wird, sind alle Restfugenspalte in der Öffnung sind ACR 240, fallweise ACR 240 und Mineralwolle zu verfüllen.


Die Manschette wird mittels des Steckmechanismus geöffnet und um das Rohr gelegt. Anschließend wieder mittels Dübeln an der Wand oder Decke befestigt.

Nennweite DN

DN 125

Innendurchmesser

133 mm

Außendurchmesser

155 mm

Höhe

60 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen