FP Mörtel
Brandschutzmörtel Kombi ETA
BSMOERT-20LTR
Art.-Nr. 0893302220
EAN 4065746695046
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Niedrige Freisetzung gefährlicher Substanzen
- Gute Haftung auf vielen Untergründen: Beton, Mauerwerk, Ziegel, Leca, Gipskarton
- 1% Expansion während der Aushärtung
- Mechanische Belastbarkeit ohne Bewehrung
- Abstände ab 0 mm
- Feuerwiderstandsdauer bis EI 240
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die Würth ETA 24/0627 und die Montageanleitung zu beachten.
Datenblätter(X)
Für brandschutztechnische Kombiabschottungen von Kabeln, Kabelbündeln, Kabeltragesystemen, brennbare- und nichtbrennbaren Rohren in leichten Trennwänden, Massivwänden und -decken.
Detailinformationen über die Belegung und deren Abschottungen sind der ETA 24/0627 und Würth Montageanleitung zu entnehmen.
1. Die Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Die Oberfläche und Lagen vorher gänzlich anfeuchten.
2. Korrosionsempfindliche Metallrohre vorab mit einem Primer behandeln.
3. Bei Bedarf eine Verschalung aus der Mineralwolleplatte aufbauen und kleinere Restspalten mit ACR 240 Acryl abschließen.
4. Erst reines Wasser, dann Mörtel in den Mischbehälter füllen. Gründlich mischen. Auf den 1 l Wasser ca. 2 l Mörtel geben. Beim Anrühren immer erst Wasser dann Mörtel geben.
5. Mörtel in der Öffnung verfüllen/spachteln und bis zur erforderlichen Tiefe verfüllen. Alle Spalten ganz verfüllen.
Inhaltsgewicht | 15 kg |
Gebinde | Sack |
Feuerwiderstandsklasse | EI240 |
Farbe | Weiß |
Mischungsverhältnis | 2:1 |
Verarbeitungszeit max. | 15 min |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 18 Monate |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene Lagerung, 5°C bis 30°C |
Viskosität/Konsistenz | Pulver |
Druckfestigkeit min. | 2,5 N/mm² |
Chemische Basis | Kalziumsulfat |
Druckfestigkeit max. | 4,85 N/mm² |
Geruch/Duft | Geruchlos |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!