Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FP Streifen

Intumeszierender Streifen FP
STRFN-INTUM-50MM-25M

Art.-Nr. 0893304526
EAN 4046777463255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FP Streifen

Art.-Nr. 0893304526

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ein intumeszierendes Band auf Graphitbasis zur brandschutztechnischen Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren.

FP Streifen ist eine Systemkomponente für die Brandschutzsysteme Mörtel- und Weichschott:


  • Feuerwiderstandklassen bis EI 240 U/U

  • Einfache und schnelle Montage

  • Kein Werkzeug notwendig
Hinweis

Verwendung nur in Kombination mit den Systemen FP Mörtel oder FPMF Platten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren in Massivwänden, leichten Trennwänden und Massivdecken.

Anleitung

Das Band lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Beziehungsweise Streifen, die im vorgeschnittenen Format geliefert werden, sind einsatzbereit.


Das Band wird in der entsprechenden Anzahl an Lagen um das nichtbrennbare / brennbare Rohr bzw. die Isolation gewickelt, mit Tape fixiert und bündig zur Bauteiloberfläche ausgerichtet.


Details siehe Montageanleitung.

Dicke

1,8 mm

Länge

25 m

Breite

50 mm

Feuerwiderstandsklasse

EI240

Farbe

Anthrazit, Grau

Baustoffklasse

F - Leicht entflammbar

Werkstoff

Graphit

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen