FPMF Beschichtung
Brandschutzbeschichtung FPMF
BSBESHICHT-FPMF-8LTR
Art.-Nr. 0893306315
EAN 4065233043923
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine Brandschutzbeschichtung auf Wasserbasis, bestehend aus einem haltbaren Polymersystem mit inerten Füllstoffen und nicht halogenierten Flammschutzmitteln.
- Feuerwiderstandsklasse bis EI 240, EI 240 C/U bei Nassfilmdicke von 1 mm
- Halogenfrei
- Dicht gegen Feuer und Rauchgase
- Nach Ausehärtung resistent gegen Mikrobenaktivität, Spritzwasser und Frost
- Ausgehärtete Beschichtung bleibt elastisch
Bei Verwendung für die brandschutzklassifizierten Abschottungen oder Fugen, sind die Systemzulassungen und die Montageanleitung zu beachten.
Datenblätter(X)
Zur brandschutztechnischen Abschottung von Kabel- und Rohrleitungen im System FPMF BOARD. Das System ist vorgesehen für die Abschottungen in Massivwänden, Massivdecken und leichten Trennwänden im Innenbereich.
Die FPMF Beschichtung kann auch zur brandschutztechnischen Abdichtung von horizontalen, linearen Fugen in Massivdecken und -wänden verwendet werden.
Auftrag mit Pinsel oder Airless-Spritzgerät direkt auf die Oberfläche der Mineralfazerplatte. Die Beschichtung gleichmäßig aufbringen. Die korrekte Nassfilm-Schichtdicke beachten.
Gebinde | Eimer |
Inhaltsgewicht | 11200 g |
Farbe | Weiß |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 5°C bis 30°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Rohdichte | 1,3 kg/l |
UV-Beständigkeit | Ja |
pH-Wert | 8,5 |
Dichte | 1,3 kg/l |
Inhalt | 8 l |