FPMF Platte 1-S
Mineralfaserplatte 1S
MINRFSRPL-1S-GERIPPT-1200X600X50MM
Art.-Nr. 0893308910
EAN 4046777475647
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die FPMF Platten sind hochdichte Mineralwolle Platten mit einseitige feuerhemmende Beschichtung.
FPMF Platten 1-S: 1200x600x50 mm.
- Feuerwiderstandklassen bis EI 120 U/U, Abhängigkeit der Einbausituation und Material
- Die Platten sind vorbeschichtet für eine einfache und schnelle Montage
- Hohe Schalldämmungsleistung
Spalten und Randfugen sind mit ACR 240 Brandschutzacryl zu verschließen. Weitere Systemkomponente sind Würth FP Streifen und FP Hinterfüllmaterial.
Datenblätter(X)
Bei Verwendung für brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA 24/0628 und die entsprechende Montageanleitung zu beachten.
Kombiabschottung von Metall- und Kunststoff Rohren und elektrischen Leitungen in leichten Trennwänden und Massivwänden gemäß ETA 24/0628.
Werkstoff | Mineralfaser |
Länge x Höhe x Dicke | 1200 x 600 x 50 mm |
Dicke | 50 mm |
Höhe | 600 mm |
Länge | 1200 mm |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |
Baustoffklasse | D, s1 d0 - Normal entflammbar |
Feuerwiderstandsklasse | EI240 |
Baustoffklasse / Bedingung | D, s1 d0 - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!