Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

FPMF Platte 2-S

Mineralfaserplatte 2S
MINRFSRPL-2S-GERIPPT-1200X600X60MM

Art.-Nr. 0893308921

EAN 4046777885781

Preis für gewählte Verpackungseinheit
FPMF Platte 2-S

Art.-Nr. 0893308921

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur brandschutztechnischen Rohr- und Kabelabschottungen von Massivwänden und Massivdecken.

Die 2-S FPMF Platten sind hochdichte Mineralwolle Platten mit zweiseitige feuerhemmende Beschichtung.



FPMF Platten 2-S: 1200x600x60 mm.


  • Feuerwiderstandklassen bis EI 240 - EI 240 U/U, Abhängigkeit der Einbausituation und Material

  • Die Platten sind vorbeschichtet für eine einfache und schnelle Montage

  • Hohe Schalldämmungsleistung
Hinweis

Spalten und Randfugen sind mit ACR 240 Brandschutzacryl zu verschließen. Weitere Systemkomponente sind Würth FP Streifen und FP Hinterfüllmaterial.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Bauteile (Tragkonstruktion, Wände und Decken) müssen gemäß EN 13501-2 für die geforderte Feuerwiderstandsdauer klassifiziert sein. Die Wände und Decke müssen ≥150 mm dick sein. Maximale Öffnungsgröße 2400 (b) x 1200 (h) mm. Maximale Rohr-/Kabelbelegung 60% der Schottgröße.



Bei Verwendung für brandschutzklassifizierten Abschottungen sind die ETA 21/0078 und die entsprechende Montageanleitung zu beachten.

Anleitung

Kombiabschottung von Metall- und Kunststoff Rohren und elektrischen Leitungen in Massivwänden und Massivdecken gemäß ETA-24/0628.

Werkstoff

Mineralfaser

Länge x Höhe x Dicke

1200 x 600 x 60 mm

Dicke

60 mm

Höhe

600 mm

Länge

1200 mm

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Baustoffklasse

D, s1 d0 - Normal entflammbar

Feuerwiderstandsklasse

EI240

Baustoffklasse / Bedingung

D, s1 d0 - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FP Streifen

STRFN-INTUM-50MM-25M

Ein intumeszierendes Band auf Graphitbasis zur brandschutztechnischen Abschottung von Metall- und Kunststoffrohren.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen