Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava s nákružkom a upínaním AW

Pias, zinkové vločky, valcová hlava, príruba, AW
SKRUT. PIAS ZAVRT SOS.HL S PRIR 4,8X40
ZEBRA PIAS

Obj. č. 021874840
EAN 4046778455389

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka pias®, guľatá hlava s nákružkom a upínaním AW

Obj. č. 021874840

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zinkové vločky, čierna, s upnutím AW

Vŕtanie, rezanie závitov, zaskrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu



Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Predchádzanie chybám inštalácie



Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia prevádzková životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Upozornenie

Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové pozinkovanie čierne

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

40 mm

Priemer hlavy (dk)

12,75 mm

Výška hlavy (k1)

3,6 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Šošovkovitá hlava s prírubou

Vnútorný pohon

AW25

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,7 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

31 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min