Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fachboden einfach

ORSY System-Regal Fachboden gerade
FACHBOD-GD-BLAU

Art.-Nr. 0961640004

EAN 4058794074642

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fachboden einfach

Art.-Nr. 0961640004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für z.B. Dosen, Eimer, hohe Verpackungen, Spraydosen, Pumpsprayflaschen, große Gebinde etc.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Ultramarinblau RAL 5002

Breite

536 mm

Tiefe

340 mm

Höhe

520 mm

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahl

Produktgewicht (per Stück)

3,300 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen