Fachboden für Kartuschen mit Füllmenge 310 ml und Beutelware
ORSY System-Regal Fachboden für Kartuschen/Beutel
FACHBOD-KART/BEUT-BLAU
Art.-Nr. 09616605
EAN 4046778705064
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Anordnung der Lagerfächer werden die zuerst gelagerten Artikel auch als erstes entnommen.
- Hilft Überlagerung zu vermeiden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Ultramarinblau RAL 5002 |
Breite | 536 mm |
Tiefe | 340 mm |
Höhe | 520 mm |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 7500,000 g |