Fächerscheibe DIN 6798, Stahl gelb verzinkt, V
DIN 6798 Stahl gelb verzinkt V
SHB-FAECH-DIN6798-V-(A2C)-D10,5
Art.-Nr. 043000010
EAN 4045727151327
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6798 Stahl gelb verzinkt, V
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | V |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |