Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe DIN 6798, Stahl gelb verzinkt, V

DIN 6798 Stahl gelb verzinkt V
SHB-FAECH-DIN6798-V-(A2C)-D8,4

Art.-Nr. 04300008

EAN 4038898305620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe DIN 6798, Stahl gelb verzinkt, V

Art.-Nr. 04300008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6798 Stahl gelb verzinkt, V
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 6798

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,2 mm

Außendurchmesser (d2)

22 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen