Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Edelstahl A4. Außengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A4-A-D2,7

Art.-Nr. 0432227

EAN 4038898930334

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Edelstahl A4. Außengezahnt.

Art.-Nr. 0432227

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M2,5

Innendurchmesser (d1)

2,7 mm

Außendurchmesser (d2)

5,5 mm

Höhe (h1)

1,2 mm

Stärke (s1)

0,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen