Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Edelstahl A4. Außengezahnt.
DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A4-A-D3,2
Art.-Nr. 0432232
EAN 4061976436824
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
Passend für Schraubengewinde | M3 |
Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 6 mm |
Höhe (h1) | 1,2 mm |
Stärke (s1) | 0,4 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |