Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Stahl blank. Außengezahnt.
DIN 6798 Stahl blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-D14,5
Art.-Nr.
04290014
EAN 4046778726489
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
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Stärke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |